F90LN D125-09-38.10-R-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: 3102407
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102407
EAN / GTIN 7291075230949
Codice del produttore 3102407
Numero-L L23980 353

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto