HM90 E90A-D25-3-W25-XL Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3102132
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102132
EAN / GTIN 7291075114867
Codice del produttore 3102132
Numero-L L23980 18

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 79 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 108 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 79 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto