HM90 E90A-D1.00-3-W1.00-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3101858
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101858
EAN / GTIN 7291075115369
Codice del produttore 3101858
Numero-L L23980 2142

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 0.96″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.39″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.609″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 3-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 0.96″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto