SDN D8.0-0.75-16-12 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3101217
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101217
EAN / GTIN 7291075099225
Codice del produttore 3101217
Numero-L L23980 1703

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 2.43″ ,Diametro della fresa (DC) 8″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 3″ ,Overall Length (OAL) 7/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 2.43″
  • Diametro della fresa (DC): 8″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 14
  • Hub Diameter (DHUB): 3″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL): 7/8″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 7

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto