APK D1.25-1.75W1.25FE Frese ad elica estesa con inserti APKT/R-10

Codice art.: 3100275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100275
EAN / GTIN 7291075088885
Codice del produttore 3100275
Numero-L L23980 2056

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.86″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.86″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto