• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello, larga, ⌀ Interno × Spessore b1: 16X30mm

Codice art.: 309930 16X30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Interno × Spessore b1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2084

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Interno 16 mm
Spessore b1 30 mm
Esecuzione larga
Norma DIN 2084
⌀ Esterno 27 mm
Tipo di prodotto Anello per mandrini portafrese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309930 16X30
EAN / GTIN 4045197307187
Codice del produttore 2084B/16X30
Produttore/persona responsabile buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Descrizione

Esecuzione:

2,0 − 60 mm di larghezza. In acciaio riportato, temprato. ⌀ Esterno rettificato, superfici piane lappate. L’errore ammesso del parallelismo per la larghezza è di IT 3, riferito al foro d1. Tolleranza della larghezza dell’anello ± 0,1 mm.