• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza ER per maschi a filettare, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 3,5mm

Codice art.: 309457 3,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 3,5 mm
Adattatore ER 25
⌀ Esterno D 25 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309457 3,5
EAN / GTIN 4062406254056
Codice del produttore 309457 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Serraggio del maschio a filettare mediante meccanismo di bloccaggio a sfera su tutto il perimetro.
  • Dispositivo a cambio rapido integrato.
  • Pinze di serraggio per maschiatura simili a norma DIN 6499 / ISO 15488.

Vantaggi:

Bloccaggio e sbloccaggio rapidi mediante azionamento a molla. Nessun avvitamento sul quadro del maschio a filettare.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo il ⌀ nominale. Non adatto per mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P.