• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale, ET 40, ⌀ Attacco nominale d: 8mm

Codice art.: 309434 8

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 8 mm
Adattatore ET 40
Norma Norma interna
Modello 4717 E
⌀ Esterno D 41 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Estrazione assiale 13 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309434 8
Codice del produttore 13367010800
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Pinze per maschi simili a norma DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricità 20 µm.

Uso:

Per la filettatura su centri di fresatura e tornitura.

Per:

Tutti mandrini a pinza ER standard.

Nota:

Serra solo ⌀ nominale. Non per mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.