Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie 8 mm

Artikelnummer: 309434 8
  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 8 mm
Opname ET 40
Norm Fabrieksnorm
Type 4717 E
Buiten-⌀ D 41 mm
Totale lengte L 54 mm
Axiale speling 13 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309434 8
Nummer fabrikant 13367010800

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488, vorm CET-GB rondloop 20 µm.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op frees- en draaicentra.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Tip:

Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen