{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Attacco nominale d | 2,8 mm | |
| Adattatore | ER 16 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
| Modello | 4031 E | |
| ⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 309402 2,8 | |
| EAN / GTIN | 2050001765291 | |
| Codice del produttore | 13823010280 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |