{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Attacco | ER 25 | |
| Diametro di serraggio | 13 mm | |
| Diametro esterno | 25,7 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 34 mm | |
| Normativa | DIN ISO 15488-A | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 3 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Con guarnizione | si | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309374 13 | |
| EAN / GTIN | 2050001767967 | |
| Codice del produttore | 13625011300 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |