Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 40, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 308993 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco collet taper; plain shank
Codifica punti di attacco SZD04000105; ZYL00600115
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 6 mm
Dimensione attacco 40
Diametro codolo DS 6 mm
Denominazione originale prodotto 471 E
Attacco ER 40
Diametro di serraggio D1 6 mm
Diametro di serraggio min. D1 min 6 mm
Diametro di serraggio max. D1 max 6 mm
Diametro esterno D 40,7 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 46 mm
Forma forma conica
Apertura angolare α 16 grado
Normativa DIN ISO 15488-B
Superficie temprato, rettificato
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308993 6
EAN / GTIN 2050001765697
Codice del produttore 13727010600
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
a tenuta stagna.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.