Pinza ER con guarnizione 10 mm

Codice art.: 308992 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 10 mm
Adattatore ER 40
Norma ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 471 E
⌀ Esterno D 40,7 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308992 10
EAN / GTIN 2050001765710
Codice del produttore 13727011000

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.
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
    ⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello