{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | HOLEX ER-Spannzange | |
| Attacco | ER 20 | |
| Diametro di serraggio | 11 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 10 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 11 mm | |
| Diametro esterno | 21 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 31,5 mm | |
| Normativa | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata; lucidato | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 10 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308930 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197151308 | |
| Codice del produttore | 308930 11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |