Mandrino portautensili a calettare con foro per il lubrorefrigerante, PSC-40 corto, ⌀ di serraggio D1: 20mm

Codice art.: 308560 20
Sconto
263,58 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con max. 50 bar
Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile si
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco
Interfaccia lato macchina PSC 40
Diametro di serraggio min. 20 mm
Diametro di serraggio max. 20 mm
Lunghezza del corpo lato macchina 62,5 mm
Diametro esterno lato utensile 33 mm
Apertura angolare 4,5 grado
Lunghezza di serraggio dell´utensile min. 53 mm
Lunghezza di serraggio dell´utensile max. 53 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma es. corta
Riduzione delle vibrazioni no
Meccanismo antiribaltamento dell´utensile no
Compensazione del pendolo no
Con fori filettati per il bilanciamento si
Supporto dati RFID incluso no
Con foro per il lubrorefrigerante
Foro per il lubrorefrigerante sigillabile si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva 109 mm
Altezza complessiva 42 mm
Larghezza complessiva 42 mm
Normativa ISO 26623-1
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Materiale acciaio bonificato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308560 20
EAN / GTIN 4067263014737
Codice del produttore 308560 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410302417. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.
Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.