Descrizione:
Per la smerigliatura di profili, utilizzare sia dischi in corindone che dischi CBN per lavorare HSS. D'altra parte, il carburo deve essere macinato solo con diamante. Per la pre-macinazione, si consiglia di utilizzare grani di grana 54 in miscele di corindone fine e corindone sinterizzato. La grana 100 deve essere utilizzata per la smerigliatura finita e per i profili fini. In alternativa, B151 in CBN. Per il carburo vengono generalmente utilizzate grani più fini.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 54
- Vs /max: 35 m/s..
- Specifiche : 89A 54 I5A V53
- Dimensioni (P x P x a): 225 x 5 x 60 mm
- Diametro: 225 mm
- Spessore: 5 mm
- Foratura: 60 mm
- Idoneità dei materiali: Carburo di tungsteno, HSS
Vantaggi:
- Notevole capacità di asportazione
- Elevata ritenzione del profilo
- Vasto assortimento
Uso:
- Per la smerigliatura di profili di pezzi in carburo e HSS