{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma attacco | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306715 32 | |
EAN / GTIN | 4045197942654 |