Mandrino portafresas antivibratorio, cilíndrico, con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 A = 300, ⌀ de mandril d1: 32mm

Número de artículo: 306715 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK10000190; ZYL03200100
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 32 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Diámetro vástago DS 32 mm
Longitud vástago LS 24 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Longitud de alcance A 300 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 24 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 78 mm
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Amortiguación de vibraciones sí
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Diámetro del mandril d1 32 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Par (Nm) 300
Fuerza de corte (N) 2.400
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 374 mm
Norma DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 10,9 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 306715 32
EAN / GTIN 4045197942654
Número del fabricante 306715 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.