• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di nylon, antirimbalzo manico in legno Hickory (USA), certificato FSC smorzamento di rimbalzo con dischi - per colpi netti e precisi

Codice art.: 304.3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale inserto plastic; plastic with steel insert
Diametro alloggiamento 32 mm
Inserti combinabili si
Lunghezza complessiva 320 mm
Lunghezza della testina 95 mm
Caratteristiche antirimbalzo
Cassettiere
Inserto per mazze 1; 2
Materiale, Manico Manico in noce americano
Superficie es. naturale
Tipo di prodotto mazza
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304.3
EAN / GTIN 7610733238279
Codice del produttore PB 304.3
Numero-L L60060 1659

Descrizione

Descrizione:

  • Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalzo
  • con l’inserto in plastica funge da morbida mazzuola
  • Inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
  • manico in legno Hickory (USA), certificato FSC®, antiscivolo, robusto e durevole
  • bloccato in modo sicuro alla testa con cuneo speciale e spina elastica, ma facilmente sostituibile
  • assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Assegnazione dell'impugnatura alla dimensione del martello: 3
  • Diametro: 32 mm
  • Lunghezza della testa del martello: 95 mm
  • Martello a lunghezza intera: 320 mm