{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale inserto | plastic; plastic with steel insert | |
| Diametro alloggiamento | 22 mm | |
| Inserti combinabili | si | |
| Lunghezza complessiva | 270 mm | |
| Lunghezza della testina | 74 mm | |
| Caratteristiche | antirimbalzo | |
| Cassettiere | sì | |
| Inserto per mazze | 1; 2 | |
| Materiale, Manico | Manico in noce americano | |
| Superficie | es. naturale | |
| Tipo di prodotto | mazza | |
| Contenuto | parte singola | |
| Manico/impugnatura | Manico |
| Codice articolo | 304.1 | |
| EAN / GTIN | 7610733238255 | |
| Codice del produttore | PB 304.1 | |
| Numero-L | L60060 1658 |