{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M10 | |
| Adattatore | ⌀ d = 20 mm | |
| ⌀ Codolo d | 20 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Oscillazione | evaporato | |
| ⌀ Esterno D | 17,8 mm | |
| ⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 301364 M10X120 | |
| EAN / GTIN | 4062406785697 | |
| Codice del produttore | 301364 M10X120 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |