• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riduzione per frese modulari, Filettatura M / Filettatura M1: M5/M8

Codice art.: 301359 M5/M8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M / Filettatura M1 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M5
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 13 mm
⌀ Foro D1 5,5 mm
⌀ Adatto Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Codice del produttore 301359 M5/M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.