• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Teste di ricambio in poliammide / acciaio , per tutte le mazzuole PB Swiss Tools (mazzuole combinate)

Codice art.: 300.C 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300.C 6
EAN / GTIN 7610733238361
Codice del produttore PB 300.C 6
Numero-L L60060 3224

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto in plastica con calotta in acciaio temprato
  • per le mazzuole PB 300, PB 303, PB 304, PB 305
  • trasforma la mazzuola in plastica in un martello da fabbro
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro: 50 mm