• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta per pantografo, HMI, D × Lunghezza: 6X80mm

Codice art.: 295050 6X80
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
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 6 mm
Materiale da taglio HMI
Lunghezza 80 mm
Lunghezza tagliente 6 mm
Tipo di prodotto Barretta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 295050 6X80
EAN / GTIN 4045197188298
Codice del produttore 295050 6X80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Metallo duro integrale. Punta per pantografo con tagliente diritto. Rettifica in tondo con errore massimo di rotazione concentrica di 0,005 mm. Bisezione prerettificata. Tolleranza codolo con diametro fino a 8 mm = h7.

Uso:

Per incidere e copiare nella realizzazione di utensili e sagome.