Broccia per viti Torx® ⌀ d = 12 mm TX7 mm

Codice art.: 293063 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX7
Profilo Torx®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolleranza da 0,0 fino a +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx® 2,08 mm
⌀ Preforatura 1,5 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293063 TX7
EAN / GTIN 4045197947437

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Impronta Torx® (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello