Alat za izradu profila Torx® ⌀ d = 12 mm TX7 mm

Artikl br.: 293063 TX7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX7
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 25 mm
Tolerancija 0,0 do +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Vanjski promjer vrtnje Torx® 2,08 mm
⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293063 TX7
EAN / GTIN 4045197947437

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Torx® profil (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu