• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Broccia profilo esagonale, misure metriche ⌀ d = 16 mm, TiN, Esagono: 8mm

Codice art.: 293046 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Nutzlänge 15,5 mm
Toleranz + 0,14 bis + 0,17 mm mm
Profil Sechskant
Schlüsselweite metrisch 8 mm
Schaftausführung Zylinderschaft
Durchmesser Schaft 16 mm
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293046 8
EAN / GTIN 4045197946652
Codice del produttore 293046 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Version:

With TiN coating.

Application:

For generation of profiles in a single pass.

Suitable for:

Profile broaching holder No. 293020293079.

Note:

  • Special sizes and special profiles available on request.
  • Detailed application values can be found in our application ToolScout.