• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Broccia profilo esagonale, misure metriche ⌀ d = 8 mm, WC/C, Esagono: 5mm

Codice art.: 293041 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante no
Diametro del preforatura 5,09 mm
Lunghezza complessiva 18 mm
Lunghezza del profilo 11 mm
Tolleranza +0,08 bis +0,1 mm mm
Profilo Esagono
Apertura chiave metrica 5 mm
Diametro del codolo 8 mm
Materiale da taglio HM
Rivestimento WC/C
Tipo di prodotto utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293041 5
EAN / GTIN 4062406785031
Codice del produttore 293041 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.