Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 8 mm 5 mm

Réf.: 293041 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5 mm
Profil 6 pans
L 11 mm
L1 18 mm
Tolérance +0,08 à +0,1 mm
⌀ d 8 mm
⌀ pré-perçage 5,09 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Type d'outils HSS
Revêtement WC/C
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293041 5
EAN / GTIN 4062406785031

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript