• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave per ghiere, Per ⌀ supporto: 16mm

Codice art.: 293006 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ supporto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 32 mm
Tipo di prodotto Chiave per ghiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 293006 16
EAN / GTIN 4067263107644
Codice del produttore 293006 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per aprire il lato frontale dei portautensili per broccia in modo da consentire la sostituzione delle parti soggette a usura, come ad es. i cuscinetti.