• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disegno - segmento altezza scrittura 3 mm, Disegno: A

Codice art.: 291956 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Disegno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Disegno A
Altezza di scrittura 3 mm
⌀ Rotolo 50 mm
Tipo di prodotto Disegno - segmento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 291956 A
EAN / GTIN 4030741576027
Codice del produttore 85001108
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291930 e 291935.

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare in via opzionale l’articolo con codice 291990 Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.
Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.