{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale D | 17 mm | |
| Tipo attacco codolo | MK2 | |
| Sporgenza totale LA | 128 mm | |
| Lunghezza utile LN | 50 mm | |
| Range di regolazione | -0,05 / +0,1 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 35 mm | |
| Numero di rotoli | 5 | |
| Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
| Codice articolo | 291559 17 | |
| EAN / GTIN | 4060491000848 | |
| Codice del produttore | G1.1-017.00-3-050-MK2 | |
| Produttore/persona responsabile | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |