{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo attacco codolo | VDI30 | |
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
| Sporgenza totale LA | 168 mm | |
| Spostamento punta-centro f | 58 mm | |
| Lunghezza utile LN | 100 mm | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
| Forza massima rullo | 3 kN | |
| ⌀ Rulli | 5 mm | |
| Tipo di prodotto | Utensile a rullo liscio |
| Codice articolo | 291530 VDI30 | |
| EAN / GTIN | 4060491000268 | |
| Codice del produttore | EGI5-32AI-1-VDI30-WL100 | |
| Produttore/persona responsabile | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |