{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Profondità scanalatura t | 2 mm | |
| Larghezza dei taglienti w | 3,06 mm | |
| Per larghezza scanalatura m | 3 mm | |
| Per precisione di accoppiamento | D10 | |
| Smusso | no | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di prodotto | utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 290376 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197881830 | |
| Codice del produttore | 290376 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |