• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile portagodroni a fresare universale, Dim. codolo: 25mm

Codice art.: 290210 25
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
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Codolo larghezza 25 mm
Codolo altezza 20 mm
Per ⌀ godrone d1 25 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 10 mm - 250 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 1
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290210 25
EAN / GTIN 4030741396724
Codice del produttore 31001899
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Regolazione rapida dell’utensile tramite mandrino di regolazione.

Vantaggi:

  • Basse vibrazioni.
  • Scala graduata e asta filettata regolabile a corsa sincrona per la regolazione del ⌀ del pezzo.
  • Tempi di allestimento ridotti e conseguente minore costo dei pezzi.
  • Correzione angolo di spoglia dei godroni.
  • Maggiore resistenza all'usura grazie allo speciale indurimento superficiale.
  • Per velocità di taglio e avanzamento superiori.