Utensile portagodroni a formare ECO universale 16X mm

Codice art.: 290041 16X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RBL 1×BR; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 16 mm
Codolo altezza 16 mm
Per ⌀ godrone d1 20 mm
Per larghezza godrone b 8 mm
Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
Campo di impiego 10 mm - 110 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290041 16X
EAN / GTIN 4030741881190
Codice del produttore 31013471

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.
per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Nota:

Altezza punte da impostare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi