Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rádlovací tvářecí nástroj ECO univerzální, Velikost stopky: 16Xmm

Artiklové číslo: 290041 16X
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Šířka stopky 16 mm
Výška stopky 16 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 20 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 8 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 6 mm
Pracovní rozsah 10 mm - 110 mm
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290041 16X
EAN / GTIN 4030741881190
Číslo výrobce 31013471
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Konvenční použití.
Univerzální použití jako pravá i levá verze.

Poznámka:

Musí být nastavena výška hrotu.