• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello a cassone in legno

Codice art.: 2872
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 700 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Altezza piano di carico 700 mm
Larghezza utile 700 mm
Profondità utile 1.000 mm
Altezza utile 700 mm
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva 715 mm
Profondità totale 1.060 mm
Altezza complessiva 1.069 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2872
EAN / GTIN 4017976028729
Codice del produttore 2872
Numero-L L90080 1239
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007. Ripiano in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Versione modulare avvitata: Con struttura in tubolare d’acciaio, pareti in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti Consegna smontata. Altezza utile: 700 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 700
  • Altezza del piano di carico (mm): 700
  • lunghezza totale (mm): 1060
  • Larghezza totale (mm): 715
  • Altezza totale (mm): 1069
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40