• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattori di viti e bulloni 14 mm

Codice art.: 285.18
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 285.18
EAN / GTIN 3148511651605
Codice del produttore 285.18
Numero-L L60130 6006
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con questi estrattori a spirale, l'estrazione è possibile dopo aver praticato un foro guida con le punte speciali di alesatura 285.F

Proprietà:

  • d [mm]: 24 - 33
  • d1 [mm]: 14.5 - 16.0
  • d2 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 105
  • Drill: -
  • [kg]: 0.165