{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 2 | |
| Materiale impugnatura | tubo di acciaio | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Materiale piano di carico | rete metallica | |
| Ampio piano di carico | 1.250 mm | |
| Profondità piano di carico | 610 mm | |
| Altezza piano di carico | 193 mm | |
| Larghezza utile | 1.250 mm | |
| Profondità utile | 610 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Materiale cerchione | plastica | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. zincata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura di acciaio profilato/struttura tubolare di acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 300 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 1.491 mm | |
| Profondità totale Tg | 690 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.825 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 28332 | |
| EAN / GTIN | 4017976283326 | |
| Codice del produttore | 28332 | |
| Numero-L | L90070 205 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |