SXCIR 20-20 Barre per alesatura e scanalatura interne.

Codice art.: 2801364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie V-LOCK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801364
EAN / GTIN 7291075197457
Codice del produttore 2801364
Numero-L L23920 1147

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Functional Width (WF) 15 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto