GAIR 32-5 Adattatori per profilatura e tornitura interne

Codice art.: 2801072
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801072
EAN / GTIN 7291075303704
Codice del produttore 2801072
Numero-L L23920 1235

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4.5 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4.5 mm
  • Functional Width (WF) 5.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto