MARTOR LAMA PER GRAFICI 28 , 10 in magazzino

Codice art.: 28.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 28.50
EAN / GTIN 4002632903977
Codice del produttore 28.50
Numero-L L60170 788

Descrizione

Descrizione:

GRAFIKKLINGS NR. 28 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 47 mm, larga 9,3 mm e spessa 0,63 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 28 è disponibile con il numero d'ordine 28,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per bisturi a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori