Inserto di troncatura neutro 8 mm

Codice art.: 275027 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,46 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 8 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,19 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275027 8
EAN / GTIN 4062406378585

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Cartuccia n. art. 274030274134.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Portautensili