• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette pour gorges neutre, HU9310, Largeur de gorge w: 8mm

Réf.: 275027 8
Remise
29,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,15 € 29,00 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,96 € 24,17 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 8 mm
rayon d’angle, à droite R 0,8 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Pour matériau acier (P)
Revêtement sans revêtement
Epaisseur plaquette S 8 mm
Longueur plaquette L 15 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à gauche R 0,8 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU9310
Epaisseur de plaquette T 8 mm
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Condition de coupe continuité
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 275027 8
EAN / GTIN 4062406378585
Réf. fabricant 275027 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.