Cartuccia Heavy-Duty-Plus per scanalatura frontale 184/250 mm

Codice art.: 274079 184/250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 184 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 250 mm
Tipo di impiego destro
Chiave di sistema
Larghezza gola w 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 120 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274079 184/250
EAN / GTIN 4062406378615

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti