• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portainserto per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 16/1,5mm

Codice art.: 273750 16/1,5
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
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 4,5 mm
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Larghezza codolo b 16 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273750 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720016
Codice del produttore 273750 16/1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.