• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserti di tornitura raggio completo, CBN825, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273746 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Spessore inserti 3 mm
Lunghezza inserti 21,4 mm
Esecuzione inserto neutro
Raggio punta, a destra 1,5 mm
Larghezza gola 3 mm
Raggio della punta 1,5 mm
Diametro foro di fissaggio 1 mm
Materiale da taglio BN
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri)
Gruppo di applicazioni utensile H
Materiali da taglio, codice produttore CBN825
Rivestimento senza rivestimento
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio temprato (H)
Classe di tolleranza A
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo no
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 1 pz.
Peso 4 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273746 3
EAN / GTIN 4045197577900
Codice del produttore 273746 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 67 HRC
H
100
continuo
 
irregolare
 
a secco