• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto a profilo completo a 30° esterno sinistro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 6

Codice art.: 270974 6
Sconto
42,53 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
466 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filetti / Pollici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: RD; RD-LH
  • Norma filettatura: DIN 405
  • Angolo di filetto circa: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7125
Tipo di filettatura RD; RD-LH
Norma filettatura DIN 405
Angolo di filetto circa 30 grado
Spessore 4,76 mm
Misura inserto L 22 mm
Numero di filetti / pollici 6
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270974 6
EAN / GTIN 4045197929426
Codice del produttore 270974 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati