• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili simturn AX Center Line, destro ⌀D = 4 mm, ⌀ Dg6: 12mm

Codice art.: 270500 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dg6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AWBT
Passaggio interno per LR
L1 70 mm
Vite di serraggio 279710 1
Tipo di prodotto Portainserto micro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270500 12
EAN / GTIN 2050002064478
Codice del produttore A04.0012.NC R
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco eccentrico degli inserti per taglio.

Vantaggi:

Altezza punte sempre precisa grazie all’attacco eccentrico.

Uso:

In particolare con diametri di tornitura molto piccoli.